2608584795 SHEETMETAL HOLESAW 48

LOCHSAEGE

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608584795
Rubix:798320603000
EAN:3165140376167
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 2608584795 SHEETMETAL HOLESAW 48


La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece durabilidad en el corte de agujeros en metal. Esta sierra de corona, hecha de HSS (acero de alta velocidad) y bimetálica, contiene una aleación del 8% de cobalto, lo que reduce los riesgos de rotura de los dientes y ofrece resistencia extrema y mayor durabilidad del producto. La configuración de los dientes en la tira de dientes variable es ideal para serrar material fino con un desgaste reducido de la arista de corte. Además, la función de tope de profundidad evita roturas y protege la superficie de trabajo. Use esta sierra de corona para cortar láminas metálicas con un grosor de menos de 5 mm, como acero templado y acero inoxidable. La sierra de corona Special for Sheet Metal ofrece el exclusivo adaptador Power-Change de Bosch: el sistema de cambio más rápido del mercado. Permite bloquear y desbloquear la sierra de corona y las brocas centradoras en un clic.
Sierra de corona Sheet Metal 48 mm, 1 7/8"

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)160x75x50 mm
Peso con embalaje150 g
Diámetro48 mm
20,98 € Sin IVA
/ unidad
25,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días