951TX 45-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:951TX 45
Rubix:798168270000
fabricante:009510845
EAN:8014230377797

Detalles de producto : 951TX 45-LL EN T TORNILLOS HUELLA TORX
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Cualidades
Llaves en T con tres extremos macho para tornillos con huella Torx® cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158,3 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud | 230 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
