Referencias
Stahlwille:732/100 36
Rubix:798404400000
fabricante:58221036
EAN:4018754238804



Documentos
Detalles de producto : 58221036 732/100 36MM. ACOP.
Llave de estrella insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x54x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 631 g |
| Apertura | 36 mm |
| Fijación | 17 |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,10 € Sin IVA
/ unidad
117,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
