1824724 760-50 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 16 MM 25-135 NM
Llave dinamométrica articulada TBN - 760
Ver información técnicaReferencias
Gedore:760-50
Rubix:798176799000
fabricante:1824724
EAN:4002805928332


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 25 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 135 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
Detalles de producto : 1824724 760-50 - LLAVE DINAMOMETRICA TBN KNICKER 16 MM 25-135 NM
Toepassing:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - N·m 135
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo extremo Uitvoering:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con encastre interior rectangular de 9x12 mm o espiga de 16 mm
• para apretar a la derecha y a la izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzar el valor de par; reduce la probabilidad de apretar en exceso
• reposición automática a la posición inicial
• construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática
• puede suministrarse de fábrica por RAHSOL DREMOTEC con el valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de ensayo adecuado
• al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Leveringsomvang:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (mediante reloj de prueba!)
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
• apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - N·m 135
• montaje en serie o en línea de producción
• uso continuo extremo Uitvoering:
• llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala
• con encastre interior rectangular de 9x12 mm o espiga de 16 mm
• para apretar a la derecha y a la izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!)
• precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado
• según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales
• plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzar el valor de par; reduce la probabilidad de apretar en exceso
• reposición automática a la posición inicial
• construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
• mango de goma muy manejable y antideslizante
• nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática
• puede suministrarse de fábrica por RAHSOL DREMOTEC con el valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de ensayo adecuado
• al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Leveringsomvang:
• llave dinamométrica tipo TBN KNICKER
• llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (mediante reloj de prueba!)
• certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
• entrega en embalaje de cartón resistente
Llave dinamométrica articulada TBN 16 mm 27-135 Nm Toepassing: apriete controlado de tornillos en el rango de 0,4 - 135 Nm montaje en serie o en línea de producción uso continuo extremo Uitvoering: llave dinamométrica de ajuste fijo - sin escala con encastre interior rectangular de 9x12 mm o espiga de 16 mm para apretar a la derecha y a la izquierda (¡la llave solo debe girarse 180°!) precisión: +/- 4% de tolerancia respecto al valor de escala ajustado según DIN EN ISO 6789, trazable a normas nacionales plegado del mango hasta 20° (en nr. 7600-00/-01 también posible 90°) al alcanzar el valor de par; reduce la probabilidad de apretar en exceso reposición automática a la posición inicial construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión mango de goma muy manejable y antideslizante nr. 760-00/-01: conforme a EPA (Área protegida contra descargas electrostáticas), para uso en aplicaciones sensibles a la electricidad estática puede suministrarse de fábrica por RAHSOL DREMOTEC con el valor fijado o ajustarse manualmente mediante un equipo de ensayo adecuado al realizar el pedido, indique por favor el valor en N·m si desea el ajuste de fábrica (precio bajo petición) Leveringsomvang: llave dinamométrica tipo TBN KNICKER llave de ajuste para cambiar el valor ajustado (mediante reloj de prueba!) certificado de prueba según DIN EN ISO 6789 entrega en embalaje de cartón resistente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1027 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 25 N.m |
| Par de apriete, máximo | 135 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 5/8 '' |
| Longitud | 408 mm |
| Peso | 1.027 kg |
| Fijación | 16 mm |
| Tipo | llave dinamométrica articulada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,99 € Sin IVA
/ unidad
369,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días