NS204-35 GANCHO DE VALVULAS ANTICHISPAS
Llave de volante universal tipo F antichispa NS204
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS204-35
Rubix:798571264000
EAN:7314150295708

Detalles de producto : NS204-35 GANCHO DE VALVULAS ANTICHISPAS
Llave de volante universal tipo F para apretar o aflojar válvulas de seguridad. La forma redonda y el espesor aumentan la superficie de contacto con las válvulas. Material: bronce de aluminio. Antichispa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 277 g |
|---|---|
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,94 € Sin IVA
/ unidad
182,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro
35 mm
