LLAVE DE RODILLO HPC16MS 22 MM

Llave de rodillo

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:4990500
Rubix:799291055000
EAN:4054631061417
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de rodillo hpc16ms 22 mm

Detalles de producto : LLAVE DE RODILLO HPC16MS 22 MM


Llave de rodillos para HPC - Tuercas de sujeción

Características: para su uso en el FAHRION CENTRO P. Llave de rodillo con mango estándar.

Aplicación: posibilita una sujeción de las herramientas sin complicaciones, ni peligro de lesiones ni resbalamiento como con las llaves estándar o de gancho.

Nota: los diámetros exteriores de las tuercas de sujeción tienen que cumplir con las tolerancias DIN.

Información técnica


Atributos
Tipollave de rodillo hpc16ms 22 mm
81,65 € Sin IVA
/ unidad
98,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días