MAQUINA PINTURA LINEAS EASYLINE EDGE APPLICATOR
Líneas de flujo de aire Easyline Edge® - sistema de marcado
Ver información técnicaReferencias
Rocol:EASYLINE EDGE APPLICATOR
Rubix:799227457000
fabricante:47012
EAN:5024747470129
Detalles de producto : MAQUINA PINTURA LINEAS EASYLINE EDGE APPLICATOR
Tecnología oculta: el sistema de presión de aire alimentado por batería crea una línea nítida y limpia sin neblina de pulverización. Las ruedas ajustables permiten marcar directamente a lo largo de la pared o estantería Se pueden trazar líneas de 50 mm, 75 mm o 100 mm con una sola herramienta.
El aplicador es rápido de instalar y fácil de usar.
El aplicador es rápido de instalar y fácil de usar.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sistema de marcado |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,09 € Sin IVA
/ unidad
684,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días