ADHESIVO P/ SUELO FLECHA AMARILLO L300MM, LOTE DE 20

Adhesivo de señalización para suelos logísticos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886116
Rubix:798963861000
EAN:3660338395918
brand logo

Resumen técnico

Tipoflecha amarilla
Número de elementos20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADHESIVO P/ SUELO FLECHA AMARILLO L300MM, LOTE DE 20


Diseñados para resistir el tránsito frecuente, los adhesivos de señalización para suelos GISS permiten delimitar claramente las zonas y mejorar la circulación en almacenes, fábricas y otros entornos profesionales interiores.

Características :
Fabricados en vinilo adhesivo laminado, estos marcajes para suelos presentan una superficie antideslizante que garantiza la seguridad de los usuarios a la vez que mantiene una buena visibilidad. Están diseñados para soportar pasos repetidos, tanto de peatones como de vehículos ligeros, y conservan su adherencia en diversos tipos de suelos interiores. Su color amarillo de alta visibilidad asegura una localización rápida, incluso con poca luz, y permite crear referencias visuales efectivas para la seguridad y la organización.

Especificaciones :
- Material: vinilo adhesivo laminado.
- Acabado: superficie antideslizante.
- Color: amarillo de alta visibilidad.
- Resistencia: tránsito recurrente de peatones y vehículos ligeros.
- Uso: interior únicamente.
- Formas disponibles: esquinas, T, redondos, tiras, huellas de pies, flechas.
- Dimensiones :
• Esquinas : 150 x 150 mm (lote de 10) ;
• T : 150 x 100 mm (lote de 10) ;
• Redondos : Ø 150 mm (lote de 10) ;
• Tiras : 150 x 50 mm (lote de 10) ;
• Huellas de pies : 300 x 100 mm (lote de 10 pares) ;
• Flechas : 300 x 125 mm (lote de 20).

Información sobre la marca :
La marca GISS, creada hace más de 25 años en Francia, es hoy reconocida en toda Europa por sus soluciones fiables y accesibles en materia de equipos de protección y accesorios de seguridad. Con cerca de 40 000 clientes europeos, la marca ofrece una gama completa que cubre la protección de la cabeza, los ojos, las vías respiratorias, el oído, las manos, el cuerpo, los pies, así como la protección anticaídas. Sus productos, fabricados con materiales de alta calidad, cumplen las normas y reglamentaciones vigentes, garantizando así seguridad, confort y durabilidad.

Cualidades

- Alta resistencia al tránsito frecuente para una vida útil prolongada.
- Superficie antideslizante para mejorar la seguridad de los desplazamientos.
- Color amarillo vivo para una identificación rápida y clara.

Aplicaciones

Estos adhesivos de señalización para suelos son ideales para delimitar zonas de almacenamiento, señalizar pasillos de circulación, identificar zonas peligrosas o marcar ubicaciones específicas. Son adecuados para almacenes, fábricas, talleres, zonas de producción y espacios logísticos.

Información técnica


Atributos
Tipoflecha amarilla
Número de elementos20
Coloramarillo
Anchura300 mm
89,63 € Sin IVA
/ unidad
108,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días