854304 KIT LINEA DE VIDA TEMPORAL 20MT

Línea de vida temporal GISS 854304

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:854304
Rubix:798658724000
EAN:3660338101090
Temporary lifeline  20 M

Resumen técnico

Longitud20 m

Documentos

Detalles de producto : 854304 KIT LINEA DE VIDA TEMPORAL 20MT


Línea de vida temporal para 2 personas de 20m. Longitud ajustable de 2 a 20 metros. Permite asegurar a un operario en sus desplazamientos.Línea de vida horizontal en correa de poliéster de 30 mm. Extremidades de "tipo horquilla" que permiten: amarrarse a una estructura sin necesidad de añadir amarres o amarrarse directamente en puntos de amarre adaptados. Tensor de carraca de acero para tensar el sistema tras ajustar la longitud necesaria. Incluye 2 mosquetones de acero con cierre y enclavamiento de rosca, resistencia 23 kN. Incluye una bolsa de almacenamiento inseparable para guardar la correa sobrante durante el uso y para guardar el dispositivo en su bolsa después de cada uso. La línea de vida puede ser usada por dos personas a la vez. Norma: EN795 clase B

Cualidades

Terminación de tipo horquilla que permite utilizarla directamente con puntos de anclaje adaptados o fijándola directamente en una estructura sin necesidad de utilizar amarres de anclaje.

Información técnica


Atributos
Longitud20 m
167,15 € Sin IVA
/ unidad
202,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días