L052AA01 GRILLON 3M ELEMENTO AMARRE REGULABLE

Eslinga de posicionamiento GRILLON

Ver información técnica

Referencias

Petzl:L052AA01
Rubix:798588874000
fabricante:L052AA01
EAN:3342540821507
brand logo

Resumen técnico

Longitud3 m

Detalles de producto : L052AA01 GRILLON 3M ELEMENTO AMARRE REGULABLE


La eslinga GRILLON de Petzl es una solución de mantenimiento en el trabajo concebida para ofrecer un ajuste preciso durante las intervenciones que requieren un posicionamiento estable. Se utiliza como complemento de un dispositivo de detención de caídas y se adapta a las configuraciones variadas que se encuentran en obra.

Características :
La eslinga GRILLON se basa en un mecanismo de ajuste/bloqueo con una leva basculante, que permite ajustar la longitud de forma progresiva sin herramienta. Según la configuración del puesto, se utiliza doble en los puntos de anclaje laterales del arnés (favoreciendo una mejor repartición de la carga a nivel del cinturón) o simple en el punto de anclaje ventral, cuando el amarre está situado por encima del usuario. En este segundo caso, la carga se reparte entre el cinturón y los muslos.

Una funda protectora desmontable protege la cuerda de las zonas de contacto abrasivas y facilita el deslizamiento. Retirada durante el uso en simple, permite remontar lo más cerca posible del anclaje. Ambos extremos cuentan con terminaciones cosidas con manguito de plástico, manteniendo el conector en posición y limitando la abrasión de la cuerda.

La eslinga está disponible en 7 longitudes y en dos colores (blanco/amarillo y negro) y lleva una etiqueta de color en cada extremo para identificar la longitud de forma inmediata. Las piezas de repuesto están disponibles por separado, lo que permite prolongar la vida útil del producto.

Especificaciones :
- Materiales : poliamida, poliéster, aramida, aluminio y acero inoxidable.
- Longitudes disponibles : 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 m.
- Colores : blanco/amarillo, negro.
- Peso según longitud : 480 g (2 m), 560 g (3 m), 640 g (4 m), 720 g (5 m), 1 075 g (10 m), 1 475 g (15 m), 1 875 g (20 m).
- Carga útil : 140 kg.
- Resistencia máxima transmisible a la estructura (anclaje provisional y línea de vida) : 18 kN.
- Uso reservado a una sola persona.
- Garantía del fabricante : 3 años.

Normas :

- EN 358:2018 : norma europea relativa a las eslingas de posicionamiento y a los sistemas de posicionamiento en el trabajo, que define los criterios de resistencia y seguridad aplicables a este tipo de EPI.
- EN 795:2012 tipo B : norma europea relativa a los dispositivos de anclaje provisionales destinados a ceñir una estructura.
- EN 795:2012 tipo C : norma europea aplicable a las líneas de vida horizontales flexibles.

Cualidades

- Ajuste preciso sin herramienta gracias a la leva basculante y al mango, reduciendo el tiempo de ajuste en el puesto.
- Doble modo de uso (simple o doble) en un único equipo, limitando el número de EPI a gestionar.
- Funda protectora desmontable: protege la cuerda en ambientes abrasivos y se retira fácilmente para el uso en simple.
- Terminaciones cosidas con manguito de plástico: mantienen el conector en posición y ofrecen una mayor protección contra el desgaste.

Aplicaciones

La eslinga GRILLON encuentra su lugar en todos los entornos donde los trabajos en altura requieren un mantenimiento en el puesto fiable y ajustable. Interviene como complemento de un dispositivo de detención de caídas, nunca como sustituto.

Los sectores implicados son, entre otros: la construcción (trabajos en cubiertas, andamios, estructuras de madera/cerchas), el mantenimiento industrial (intervenciones en estructuras metálicas, pasarelas, tanques), los trabajos en torres o mástiles (telecomunicaciones, energía), así como las actividades portuarias y navales. También es adecuada para intervenciones en espacios confinados en altura, donde la longitud regulable entre 2 y 20 m permite adaptarse a las configuraciones más variadas.

El uso en doble sobre puntos de anclaje laterales responde a situaciones en las que el operario trabaja apoyado sobre los pies, ceñido a un anclaje estructural. El uso en simple conviene cuando el amarre está situado en voladizo, con una redistribución de carga hacia el arnés completo.

Información técnica


Atributos
Longitud3 m
135,38 € Sin IVA
/ unidad
163,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud