Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24274581
Rubix:798390807000
fabricante:24274581


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 236 mm |
| Altura | 11 mm |
Detalles de producto : PT1 220 236 11 B602 PTFE 24274581
Borde de estanqueidad y de raspado. O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga. Variantes de material disponibles para carrera corta y alta frecuencia.
PT1 220 236 11 B602 PTFE 24274581
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 236 mm |
| Altura | 11 mm |
| Ejecución | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
829,73 € Sin IVA
/ unidad
1003,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días