Referencias
Bahco:1-100-10-2-2
Rubix:798210119000
EAN:7311518003616

Documentos
Detalles de producto : 1-100-10-2-2
Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar superficies, esquinas y bordes afilados, y para desbarbar. Adecuado para aceros de alta aleación, para afilar herramientas pesadas. Gran capacidad de mecanizado. Forma: todos los lados paralelos. Corte superior e inferior doble, un lado corte simple, el otro lado sin cortar. Cortes: 1 = fundido, 2 = semidulce, 3 = dulce
Cualidades
ERGO™ Engineering Flat Hand Files Bastard/Second/Smooth Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | bastardo;segundo;suave |
| Sección | 25x5,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,42 € Sin IVA
/ unidad
13,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días