LIMA TALLER MEDIA CAÑA 1152 C2 200 MM

Lima de taller DIN7261E semicircular

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1152 200 H2
Rubix:799069370000
fabricante:11105202
EAN:4007220006245
PFERD Machinist's file, DIN series 1152 200 mm H2

Resumen técnico

Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangosin

Detalles de producto : LIMA TALLER MEDIA CAÑA 1152 C2 200 MM


Lima de media caña, forma recta, con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.

Características: DIN 7261, forma E, de media caña y 2 lados picados.

Aplicación: adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.

Cualidades

- Agresividad de corte regulable gracias a tres tipos de corte diferentes, desde el desbaste hasta el acabado.

- Facilita el trabajo en radios y perfiles semicirculares gracias a su forma en E.

- Garantiza una eliminación uniforme del material gracias al corte helicoidal especial de la marca y al corte por ambos lados.

- Disponible con o sin mango para una mayor flexibilidad.

Aplicaciones

Esta lima se utiliza en el taller para trabajos manuales de limado en piezas metálicas, especialmente cuando es necesario dar acabado a radios o perfiles semicirculares. Es adecuada para trabajos de mantenimiento, mecanizado y montaje, mientras que la variedad de cortes disponibles permite adaptar la eliminación de material a los requisitos específicos. Dependiendo del material y del objetivo, la herramienta se utiliza para trabajar aluminio, bronce, cobre, latón, zinc, fundición gris, aceros de hasta 1200 N/mm² y acero fundido. Entre los ámbitos de aplicación típicos se incluyen, en particular, el mantenimiento industrial, la ingeniería mecánica, el montaje y el ensamblaje, así como los talleres de producción.

Información técnica


Atributos
Formasemirredondo
Longitud200 mm
Mangosin
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días