2-302-14-4-0 LIMA AGUJA 14CM S F
Lima aguja triangular, corte fino, sin mango
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:2-302-14-4-0
Rubix:798320166000
EAN:7311518108793

Documentos
Detalles de producto : 2-302-14-4-0 LIMA AGUJA 14CM S F
Cualidades
•Para trabajos de limado fino y pulido
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: triangular, las superficies se estrechan hasta un punto
Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = Segundo, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies triangulares y de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: triangular, las superficies se estrechan hasta un punto
Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = Segundo, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies triangulares y de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Forma | triangular |
| Longitud | 140 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | fino |
| Sección | 3.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días