Referencias
Rubix-DE:85980005, 9894380005
Rubix:799297546000
fabricante:9894380005
EAN:4037073005539
Detalles de producto : LIMA ABRASIVA DEGUSSIT TRIANGULAR 100X6 MM
Piedras de amolar, Degussit, triangulares
Características: herramienta de pulido de cerámica óxida, compuesta de un cristal mixto (óxido de aluminio) de gran finura y extraordinaria dureza. Para un efecto cortante suave y exacto, con una excelente resistencia al borde y al perfil con un reducido desgaste.
Aplicación: para trabajos de precisión para conseguir una excelente calidad de superficie y exactitud de forma. Para trabajos de esmerilado, desbarbado, rectificado fino y trabajos de modelado. Resultados óptimos si se emplea aceite fluido o petróleo.
Características: herramienta de pulido de cerámica óxida, compuesta de un cristal mixto (óxido de aluminio) de gran finura y extraordinaria dureza. Para un efecto cortante suave y exacto, con una excelente resistencia al borde y al perfil con un reducido desgaste.
Aplicación: para trabajos de precisión para conseguir una excelente calidad de superficie y exactitud de forma. Para trabajos de esmerilado, desbarbado, rectificado fino y trabajos de modelado. Resultados óptimos si se emplea aceite fluido o petróleo.
Sharpening stone, Degussit 100 x 6mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,98 € Sin IVA
/ unidad
62,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días