LIMA ABRASIVA DEGUSSIT CUADRADA 100X6 MM

Lima abrasiva Degussit cuadrada

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:85950005, 9894200005
Rubix:799297543000
fabricante:9894200005
EAN:4037073005515
brand logo

Detalles de producto : LIMA ABRASIVA DEGUSSIT CUADRADA 100X6 MM


Piedras de amolar, Degussit, cuadradas

Características: herramienta de pulido de cerámica óxida, compuesta de un cristal mixto (óxido de aluminio) de gran finura y extraordinaria dureza. Para un efecto cortante suave y exacto, con una excelente resistencia al borde y al perfil con un reducido desgaste.

Aplicación: para trabajos de precisión para conseguir una excelente calidad de superficie y exactitud de forma. Para trabajos de esmerilado, desbarbado, rectificado fino y trabajos de modelado. Resultados óptimos si se emplea aceite fluido o petróleo.
Sharpening stone, Degussit 100 x 6mm

Información técnica


Atributos
60,49 Sin IVA
/ unidad
73,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días