Referencias
Bahco:1-160-04-3-0
Rubix:798210150000
EAN:7311518019808

Documentos
Detalles de producto : 1-160-04-3-0
Para limar ranuras, orificios rectangulares, esquinas interiores y para el ajuste fino de herramientas de corte
Forma: Superficies con estrechamiento hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Paquete industrial sin mango
Forma: Superficies con estrechamiento hacia la punta
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Paquete industrial sin mango
Cualidades
Limas cuadradas para ingeniería Corte bastardo/segundo/fino Sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 100 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | grueso;medio;fino |
| Sección | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,35 € Sin IVA
/ unidad
6,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días