Referencias
3M:28337
Rubix:798600053000
fabricante:7000032223
EAN:4046719391165

Resumen técnico
| Forma de planicie | redondo |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 12000 rpm |
| Peso | 1.32 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA 28337
Emplee la lijadora rotorbital 3M™ ergonómica de dos manos para depurar y extraer polvo de una amplia gama de materiales, incluida la madera, los composites y otros materiales avanzados.
Nuestra lijadora rotorbital incluye un potente motor .45 HP con órbita de 3/8" para lograr un índice de extracción de material superior.
El diseño de mango cómodo y de dos asas hace que sea más fácil lijar las zonas difíciles y minimiza la incomodidad del operario maximizando el control.
Esta lijadora está disponible con o sin asa lateral e incluye ventilación posterior.
Se incluye con esta lijadora un soporte Clean Sanding 3M™ Hookit™, un adaptador de bolsa de filtro y una bolsa de filtro Clean Sanding con clasificación HEPA para extraer y capturar el polvo de manera eficaz.
Nuestra lijadora rotorbital incluye un potente motor .45 HP con órbita de 3/8" para lograr un índice de extracción de material superior.
El diseño de mango cómodo y de dos asas hace que sea más fácil lijar las zonas difíciles y minimiza la incomodidad del operario maximizando el control.
Esta lijadora está disponible con o sin asa lateral e incluye ventilación posterior.
Se incluye con esta lijadora un soporte Clean Sanding 3M™ Hookit™, un adaptador de bolsa de filtro y una bolsa de filtro Clean Sanding con clasificación HEPA para extraer y capturar el polvo de manera eficaz.
La lijadora rotorbital de dos manos 3M™ incluye un potente motor .45 HP, una órbita de 3/8" y un cómodo mango de agarre para ofrecer un mayor control con menos vibración en áreas desde duras a arenosas. Nuestra lijadora se ha diseñado para su empleo con las dos manos con o sin mango lateral y con ventilación trasera.
Cualidades
Empléela en madera, composite y otros materiales avanzados en una amplia variedad de aplicaciones industriales.
Aplicaciones
El potente motor .45 HP combinado con la órbita de 3/8" ofrece un índice de extracción de material superior.;Incluye el sistema Clean Sanding 3M™ patentado, con bolsa de filtro con clasificación HEPA para lograr una captura y extracción de polvo eficaces.;El diseño ergonómico de dos mangos ofrece un uso más sencillo, reduce el cansancio del operario y mejora el control en áreas desde duras a arenosas;Diseñado para garantizar la comodidad del usuario con un mango que minimiza las vibraciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 176x213x405 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1660 g |
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad sin carga | 12000 rpm |
| Peso | 1.32 kg |
| Consumo de aire | 594 l/min |
| Potencia | 336 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
704,66 € Sin IVA
/ unidad
852,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días