LIJADORA ROTORBITAL NIB 63374 31,75 MM, ORBITA 4,76 MM
3M™ Lijadora rotorbital neumática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:63374
Rubix:799206550000
fabricante:7000032165
EAN:4046719245031



Resumen técnico
| Forma de planicie | redondo |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 8000 rpm |
| Peso | 0.45 kg |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA ROTORBITAL NIB 63374 31,75 MM, ORBITA 4,76 MM
Use la ergonómica miniamoladora rotorbital 3M™ con toda la gama de soportes de lijado Finesse-it™ Roloc™. Nuestras ergonómicas miniamoladoras rotorbitales son compactas e incluyen 3M Roloc 02345 con cara Stikit™.
Tienen un peso ligero, lo que facilita el control y reduce la fatiga del operario.
La ergonómica mini-lijadora rotorbital 3M™ es ligera y compacta. Nuestras ergonómicas mini-lijadoras rotorbitales cuentan con una fijación Roloc™ para admitir toda la gama de soportes para discos de lijado Finesse-it™ Roloc. Incluyen 3M Roloc 02345 con cara Stikit™ face.
Cualidades
Lijadora compacta y ergonómica;Peso ligero para facilitar el control y reducir la fatiga del operario;Admite toda la gama de soportes para discos de lijado Finesse-it™ Roloc™;Consumibles 3M™ Roloc y 3M™ Finesse-it
Aplicaciones
Se usa con toda la gama de soportes para discos de lijado Finesse-it™ Roloc™
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116x188x258 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1070 g |
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad sin carga | 8000 rpm |
| Peso | 0.45 kg |
| Potencia | 201 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,31 € Sin IVA
/ unidad
352,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días