Referencias
Parker:0913 00 13
Rubix:798245022000
fabricante:0913 00 13
EAN:0820099078090

Detalles de producto : 0913 00 13 CODO IGUAL HEMBRA, BSP CILINDRICAS-MACHO CONICA G1/4 R1/4
Conexión de un elemento roscado (hembra) y un elemento roscado (macho) formando un ángulo de 90°. Disponible desde la rosca 1/8 hasta la rosca 1.
Accessories - E : 11MM - DIMENSIONS G : 17MM - H : 23,5MM - J : 13MM - L : 25,5MM - C1 : G1/4 - C2 : R1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1306 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,97 € Sin IVA
/ unidad
3,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días