Referencias
Parker:0602 23 12 20
Rubix:798033898000
fabricante:0602 23 12 20
EAN:0820099146614

Detalles de producto : 0602 23 12 20 JUNTA IMPERDIBLE C G3/8
Anillo de estanqueidad retenido, garantiza la estanqueidad con una rosca G.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: n/a
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Arandela de sellado cautiva
Tipo de producto: Accesorios de sellado
Cantidad por caja: 100
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,001
Material del cuerpo: n/a
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Arandela de sellado cautiva
Tipo de producto: Accesorios de sellado
Cantidad por caja: 100
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,001
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 579 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 61 g |
| Tipo | 602 |
| Material | polímero técnico |
| Diámetro interior | 17.2 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,34 € Sin IVA
/ unidad
0,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
