Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Anillo de estanqueidad de cobre (8)
  • Anillo sellador de juntas (2)
  • 1Marca

    10 Producto(s) de 10 variante (s):

    Relevancia
    • parker legris:0138 10 00
    • rubix:798032805000
    • ean:0820099118789
    • Diámetro interior
      10.2 mm
    • Diámetro exterior
      13.4 mm
    0,30 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:0138 06 00
    • rubix:798032803000
    • ean:0820099118734
    • Diámetro interior
      6.2 mm
    • Diámetro exterior
      9.9 mm
    0,27 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:0138 17 00
    • rubix:798032807000
    • ean:0820099118949
    • Diámetro interior
      17.2 mm
    • Diámetro exterior
      20.9 mm
    0,69 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • parker legris:0138 27 00
    • rubix:798032811000
    • ean:0820099119144
    • Diámetro interior
      27.3 mm
    • Diámetro exterior
      31.9 mm
    1,37 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0138 21 00
    • rubix:798032808000
    • ean:0820099119038
    • Diámetro interior
      21.1 mm
    • Diámetro exterior
      25.9 mm
    0,79 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0138 13 00
    • rubix:798032806000
    • ean:0820099118840
    • Diámetro interior
      13.2 mm
    • Diámetro exterior
      17.9 mm
    0,47 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0137 27 00
    • rubix:798033220000
    • ean:0820099118475
    • Diámetro interior
      27 mm
    • Diámetro exterior
      35.3 mm
    2,81 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0138 36 00
    • rubix:798182768000
    • ean:0820099119243
    • Diámetro interior
      36.3 mm
    • Diámetro exterior
      41.9 mm
    2,72 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0137 33 00
    • rubix:798033222000
    • ean:0820099118536
    • Diámetro interior
      33.7 mm
    • Diámetro exterior
      42 mm
    3,59 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • parker legris:0138 08 00
    • rubix:798032804000
    • ean:0820099118765
    • Diámetro interior
      8.2 mm
    • Diámetro exterior
      11.4 mm
    0,30 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días