0136 14 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO POLIAMIDA, MACHO CONICA D.12MM 1/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:0136 14 13
Rubix:798033272000
fabricante:0136 14 13
EAN:0820099117928


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro interior de tubo métrico | 14 mm |
| Material | latón |
Detalles de producto : 0136 14 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO POLIAMIDA, MACHO CONICA D.12MM 1/4
Conexión rápida de un tubo de poliamida a un elemento roscado. Disponible del diámetro 4 al diámetro 13.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12 mm (D.E.)
Diámetro exterior del tubo de conexión 4: 12,7 mm (D.E.)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para tubo flexible macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,019
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12 mm (D.E.)
Diámetro exterior del tubo de conexión 4: 12,7 mm (D.E.)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para tubo flexible macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,019
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 206 g |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Diámetro interior de tubo métrico | 14 mm |
| Material | latón |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días