ESPIGA RACOR, ROSCA MACHO CONICA 19 R1/2 - LATON NIQUELADO

ADAPTADOR ESPIGA MACHO CÓNICO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:734420
Rubix:798727000000
EAN:3660338022449
TAPERED MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Tapered 19 -  1/2 - R
Resumen técnico
Diámetro de conexiónr1/2 ''
Diámetro interior de tubo métrico19 mm
Materiallatón niquelado
Documentos

Detalles de producto : ESPIGA RACOR, ROSCA MACHO CONICA 19 R1/2 - LATON NIQUELADO


Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a15 bares. Paso libre de agua, aire comprimido y fluidos inertes.
Racor espiga latón niquelado rosca macho cónica 1/2 - 19mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexiónr1/2 ''
Diámetro interior de tubo métrico19 mm
Materiallatón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 Sin IVA
/ unidad
6,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días