0491 04 13 VALVULA SERIE LIGERA ROSCA MACHO Y HEMBRA G1/4
Legris Válvula de bola, serie ligera, espiga/manguito, DN4-G1/4
Ver información técnicaReferencias
Parker:0491 04 13
Rubix:798117975000
fabricante:0491 04 13
EAN:0820099145136

Detalles de producto : 0491 04 13 VALVULA SERIE LIGERA ROSCA MACHO Y HEMBRA G1/4
Válvula de bola, serie ligera, espiga/manguito, DN4-G1/4
Información técnica
Atributos
| Diámetro (pulgadas) | g1/4 '' |
|---|---|
| Perfil | serie universal light — válvula de bola en línea 2/2 (recta, palanca manual) |
| Material | cuerpo de latón niquelado; vástago de latón; bola de latón pulido niquelado; asiento: poliamida impregnada de grafito; juntas: nbr (buna-n); palanca: polímero/zamak |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € Sin IVA
/ unidad
21,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días