4202 25 34 20 VALVULA AXIAL NORMALMENTE CERRADA DOBLE HEMBRA CIL G1 JUNTA FKM

Legris Válvula axial, 25 mm - G1 VIT

Ver información técnica

Referencias

Parker:4202 25 34 20
Rubix:798034184000
fabricante:4202 25 34 20
EAN:0820099294254
Valve Axial Female BSPP FKM 4202

Resumen técnico

Detalles de producto : 4202 25 34 20 VALVULA AXIAL NORMALMENTE CERRADA DOBLE HEMBRA CIL G1 JUNTA FKM


The Parker Legris axial valve features a pneumatic actuator and can be controlled pneumatically or electro-pneumatically (with a NAMUR spool valve or solenoid valve) for integration into automated systems. It is available with or without detection.


Features/Benefits:

- Optimisation & Safety

• Very compact: 5 times more compact than valves with separate actuators

• Simple to install: ready-to-use

• Automation of the open/close function

Increase efficiency

Real time monitoring and control for immediate adjustments

• Enhanced safety by automating hazardous tasks

• Available with detection for accurate feedback

• Anticipating failures through diagnostic and predictive maintenance

• Integration with other systems

- Comprehensive Offer

• Two seal materials for a wider chemical and temperature range

• Pneumatic or electro-pneumatic operation

• Three versions: single acting (normally closed, normally open) or double-acting

- Performance

• Full flow: low pressure drop

• Excellent pressure/temperature performance

• Compatible with many industrial fluids


Markets:

• Water Treatment

• Automotive

• Metals

• Rubber & Plastics

• Packaging

• Factory Automation

• Molding (Plastic Injection)

• Printing & Marking Equipment


Applications:

• Lubrication Circuit

• Pumping Unit

• Car Washing

• Oxygen and Nitrogen Generator

• Printing Machine

• Blow Molding (Plastic Bottles)

• Industrial Air Distribution

• Food (Utilities)

• Ceramic Industry


Technologies:

• Industrial valve

• Axial valve

• Compact valve

• Pneumatic control valve

• Electro-pneumatic control valve


Technical Characteristics:

• Fluids: depending on type of seal

FKM: water, air, oils, greases, etc.

EPDM: hot water, air, steam, etc.

• Materials: nickel-plated brass, silicone free

• Pressure: 10 bar max.

• Temperature:

-20°C to +150°C (suffix 20 FKM and suffix 30 EPDM)

-20°C to +90°C with detection

Tipo de accionamiento: Piloto neumático
Aplicación: Circuitos de lubricación, control de procesos, seguridad, control de fluidos, moldeo por inyección de plástico, industria del caucho, textil, impresión, embalaje, robótica
Material del cuerpo: latón niquelado
Marca: Parker Legris
Configuración: 2/2
Tamaño de rosca de conexión 1 (métrico): Rp 1
Tamaño de conexión: Rp 1
Tipo de conexión: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Conexión eléctrica: n/a
Para tipo de fluido: aire comprimido, aceite, agua
Función: 2 vías normalmente cerrado (NC), normalmente cerrado (NC)
Industria: Equipos de fabricación industrial
Ciclo de vida: Activo
Caudal máximo: 15,7 Kv en m3/h
Presión máxima de funcionamiento: 10, 1, 145,04
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión piloto máxima: 8
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Presión piloto mínima: 4,2
Tipo de montaje: En línea
Número de puertos: 2
Material de la junta tórica: FKM
Tipo de funcionamiento: Pilotado electroneumático, neumático
Tamaño del orificio: 25
Conexión del puerto: G 1/8
Tipo de puerto: Rosca
Tipo de producto: Válvulas axiales
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Italia
Material de la junta: FKM
Forma: En línea
Forma: Válvula axial normalmente cerrada con junta FKM hembra
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (módulo PED A - diámetros superiores a 25 mm), DI: 2014/68/UE (módulo PED A - diámetros iguales o superiores a 32 mm), REACH DI: 2006/42/CE (Directiva de máquinas), DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX) - para versiones de funcionamiento neumático
Opción de interruptor: Sin detección
Tecnología: Manejo de fluidos y gases, control de procesos, neumática
Presión de vacío nominal: 97
Peso: 1,7, 3,748

Información técnica


Atributos
Peso neto2033 g
Peso con embalaje2135 g
Tipo4202
150 mm
150 mm
274,22 € Sin IVA
/ unidad
331,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días