0904 21 27 REDUCCION MACHO BSP CONICA, HEMBRA BSP CILINDRICA R3/4 G1/2

Legris Reducción macho BSPT / hembra BSPP

Ver información técnica

Referencias

Parker:0904 21 27
Rubix:798492833000
fabricante:0904 21 27
EAN:0820099152325
0904 - REDUCER MALE BSP TAPER TO FEMALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1r 3/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0904 21 27 REDUCCION MACHO BSP CONICA, HEMBRA BSP CILINDRICA R3/4 G1/2


Conexión entre un elemento roscado y un elemento roscado de diferentes diámetros, disponible en roscas de 1/4" y 1".
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,099, 0,045

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Peso con embalaje1148 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1r 3/4
90 mm
90 mm
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días