0902 10 17 UNION DESIGUAL DOBLE HEMBRA CIL. G1/8 G3/8
Legris doble manguito cilíndrico hembra niquelado
Ver información técnicaReferencias
Parker:0902 10 17
Rubix:798589442000
fabricante:0902 10 17
EAN:0820099077406

Detalles de producto : 0902 10 17 UNION DESIGUAL DOBLE HEMBRA CIL. G1/8 G3/8
Conexión de dos elementos roscados.
Aplicación: Neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, textil, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de rosca de conexión 1: G 1/8 / G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,028
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de rosca de conexión 1: G 1/8 / G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,028
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1417 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días