0905 10 13 REDUCCION MACHO-HEMBRA, ROSCAS CILINDRICAS Y M5 G1/4 G1/8
Legris Reducción cilíndrica macho-hembra niquelada
Ver información técnicaReferencias
Parker:0905 10 13
Rubix:798084697000
fabricante:0905 10 13
EAN:0820099152363

Detalles de producto : 0905 10 13 REDUCCION MACHO-HEMBRA, ROSCAS CILINDRICAS Y M5 G1/4 G1/8
Conexión de un elemento roscado y un elemento roscado de diferentes diámetros. Disponible con rosca de 1/8 a 3/4.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 1/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: 17 mm
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,011
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 1/8
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: 17 mm
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,011
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 562 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,77 € Sin IVA
/ unidad
2,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
