0902 00 27 UNION IGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. G3/4 G3/4
Legris doble manguito cilíndrico hembra niquelado
Ver información técnicaReferencias
Parker:0902 00 27
Rubix:798138901000
fabricante:0902 00 27
EAN:0820099077314

Detalles de producto : 0902 00 27 UNION IGUAL DOBLE HEMBRA, CIL. G3/4 G3/4
Conexión de dos elementos roscados.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/4 / G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,076
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/4 / G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,076
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 3883 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 3/4 |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días