RACOR ACODADO INOX D.1/4
ADAPTADOR DE CODO CÓNICO HEMBRA - MACHO DE ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:842969
Rubix:798940533000
EAN:3660338063329

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO INOX D.1/4
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Rango de presión: -0,99…140 bares. Rango de temperatura: -110°C…300°C.
Racor acodado INOX D.1/4
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio | 140 bar |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Temperatura mín. | -110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,97 € Sin IVA
/ unidad
47,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días