0138 12 00 JUNTA DE COBRE C 12

Legris Arandela de cobre 138

Ver información técnica

Referencias

Parker:0138 12 00
Rubix:798208496000
fabricante:0138 12 00
EAN:0820099118826
0138 - COPPER WASHERS

Resumen técnico

Materialcobre
Diámetro interior12.2 mm
Diámetro exterior15.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0138 12 00 JUNTA DE COBRE C 12


Garantiza una estanqueidad óptima de la conexión.
Disponible de 6 a 60 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, embalaje
Material del cuerpo: Cobre
Tamaño de la rosca de la conexión 1: M12
Tipo de conexión 1: Métrico
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Arandela de sellado
Tipo de producto: Accesorios de sellado
Cantidad por caja: 100
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,001

Cualidades




- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:




Latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones









- Automatización de fábricas - Otros productos - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Ropa - Alimentación y bebidas - Apto para entornos corrosivos y no corrosivos - Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Peso con embalaje78 g
Materialcobre
Diámetro interior12.2 mm
Diámetro exterior15.4 mm
30 mm
60 mm
0,35 € Sin IVA
/ unidad
0,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días