Referencias
Parker:0916 00 27
Rubix:798492815000
fabricante:0916 00 27
EAN:0820099153681

Detalles de producto : 0916 00 27 TE IGUAL HEMBRA, CILINDRICA - MACHO CONICA Y M5 G3/4 R3/4
Conexión de 2 elementos roscados entre sí formando un ángulo de 180° en una implantación roscada.Disponible desde la rosca 1/8 hasta la rosca 1
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Té de ramal con espárrago igual macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Té
Peso: 0,139
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 3/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Té de ramal con espárrago igual macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Té
Peso: 0,139
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 139 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1486 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | r 3/4 |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,59 € Sin IVA
/ unidad
12,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días