0900 00 13 UNION IGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/4 R1/4

Legris Adaptador macho recto hembra BSP cónico 900

Ver información técnica

Referencias

Parker:0900 00 13
Rubix:798058037000
fabricante:0900 00 13
EAN:0820099076584
0900 - STRAIGHT MALE, BSP TAPER EQUAL/UNEQUAL ADAPTOR

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0900 00 13 UNION IGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/4 R1/4


Conexión de dos elementos roscados entre sí.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/8 / R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,019

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Peso con embalaje881 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1r 1/4
60 mm
90 mm
65,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
79,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días