0900 10 17 UNION DESIGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/8 R3/8
Legris Boquilla cónica macho niquelada doble
Ver información técnicaReferencias
Parker:0900 10 17
Rubix:798060551000
fabricante:0900 10 17
EAN:0820099076898

Detalles de producto : 0900 10 17 UNION DESIGUAL DOBLE MACHO, BSP CONICAS R1/8 R3/8
Conexión de dos elementos roscados entre sí.
Aplicación: Textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, robótica, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8 / R 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,02
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/8 / R 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 50
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1013 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,75 € Sin IVA
/ unidad
2,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
