3193 06 10 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. D. 6MM G1/8

Legris 3193 - TE CON ESPIGA MACHO BSP MÉTRICA CIL. MÉTRICO Y UNF

Ver información técnica
Referencias
Parker:3193 06 10
Rubix:798033604000
fabricante:3193 06 10
EAN:0820099253572
3193 - MALE STUD RUN TEE BSPP METRIC AND UNF
Resumen técnico
Tipo de roscabsp
Conexión 16
Conexión 2g1/8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3193 06 10 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. D. 6MM G1/8







Conexión de 2 tubos, en línea y a 90° con una instalación roscada, - ocupa poco espacio, - diseño robusto, estético y discreto para una mejor integración, - garantiza un flujo de aire completo, - probado y fechado individualmente para garantizar la calidad y la fiabilidad, - RoHS e ISO 14743
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,007

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Peso con embalaje84 g
Tipo de roscabsp
Conexión 16
Conexión 2g1/8
Materialpolímero técnico
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadog1/8 (bspp / g parallel thread)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 Sin IVA
/ unidad
6,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días