Detalles de producto : DW03101-XJ MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS (100MT)
Descripción
Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth
Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/- 1mm/m. peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1n. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en diferentes unidades métricas. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.
El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo
Tiene un rango de hasta 100m y en esta distancia el medidor tendrá una variación en la precisión +/- 1mm
Funciones comunes: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Agregará o restará lecturas y calculará distancias en sistema Métrico e Imperial
Inclinómetro integrado: se puede utilizar como un nivel digital, calcular los valores de altura indirectos, o distancias horizontales indirectos
Pitágoras de función indirecta de altura que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal
El usuario puede seleccionar en una opción para tomar medidas continuamente
Cálculo del área triangular para proporcionar la medición del ángulo
La unidad almacena en memoria las ultimas 20 mediciones
El medidor tiene una base plana y cuadrada que da mayor solidez a la medida sin movimientos de la unidad para ayudar a evitar medir con errores
Parte final multifuncional: ofrece versatilidad y precisión de las mediciones para las esquinas y superficies verticales
El medidor está diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas de medidas
Retroiluminado, pantalla de 3 líneas para proporcionar visibilidad en todas las condiciones de trabajo
"Un botón, una función" para seleccionar que el medidor muestre lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Agregará o restará lecturas y calculará distancias en diferentes unidades métricas
Incluye dos pilas alcalinas AAA y una funda para el cinturón
Características
Rango de trabajo : 100 m
Precisión a 10 M : +/- 1 mm/m
Bluetooth : Sí
Clase de láser : 2
Cantidad de la batería : 3
Número de puntos : 1
Peso : 154 g
Protección : IP54
Medidor láser de distancias con alcance de 100m
Cualidades
El medidor láser de distancias está fabricado para soportar condiciones extremas, caídas y golpes en el lugar de trabajo
Tiene un rango de hasta 100m y en esta distancia el medidor tendrá una variación en la precisión +/- 1mm
Funciones comunes: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Agregará o restará lecturas y calculará distancias en sistema Métrico e Imperial
Inclinómetro integrado: se puede utilizar como un nivel digital, calcular los valores de altura indirectos, o distancias horizontales indirectos
Pitágoras de función indirecta de altura que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal