Referencias

SKF:LAOS 62567
Rubix:798142624000
EAN:7316572808306
SKF PUMP LAOS 62567

Resumen técnico

Materialhdpe
Longitud150 cm

Documentos

Detalles de producto : LAOS 62567


La serie LAOS se compone de contenedores y tapas dispensadoras (tres con pitorros). Sus dimensiones estandarizadas hacen que todas las tapas Oil Safe sean intercambiables y que el usuario pueda cubrir prácticamente todas sus necesidades de depósitos de aceite. Cada tapa está disponible en diez colores, por lo que normalmente es posible integrarla a la perfección con el código de colores interno.
∙ La junta tórica y la forma especial de la tapa del surtidor y del dispensador protegen contra la lluvia, el polvo y otros contaminantes
∙ Buena resistencia térmica y química. Los robustos recipientes están fabricados en HDPE, un polietileno especial de alta densidad con estabilizadores UV y agentes antiestáticos añadidos
∙ Los recipientes son transparentes y disponen de escala (para medidas métricas y en pulgadas). Esto significa que el nivel actual en el recipiente se puede comprobar en cualquier momento sin tener que abrirlo, lo que reduce el riesgo de contaminación
∙ El diseño ergonómico facilita el transporte y hace que el llenado y la lubricación sean procesos sencillos y limpios
∙ Dado que todos los recipientes y tapas tienen el mismo diámetro de rosca, las tapas se pueden sustituir rápidamente y atornillar de forma segura
∙ Las grandes aberturas de los recipientes facilitan el llenado y la limpieza
∙ Las tapas se abren girándolas y se vuelven a cerrar firmemente. En este caso, se puede controlar el caudal
∙ La válvula de vacío de la tapa, de accionamiento manual, acelera el vertido del lubricante cuando es necesario y mejora el control del caudal

Cualidades

∙ La manipulación adecuada del lubricante es uno de los aspectos más importantes de la gestión profesional de la lubricación
∙ El almacenamiento y la manipulación adecuados y correctos de los aceites lubricantes facilitan la lubricación y la hacen más segura
∙ Lubricar con aceite contaminado puede ocasionar costes de mantenimiento adicionales e incluso provocar paradas de producción
∙ Los aspectos económicos y medioambientales aconsejan una dosificación precisa del consumo de aceite
∙ La seguridad laboral también se beneficia de la manipulación cuidadosa del aceite lubricante: Si se salpica menos aceite, disminuye el riesgo de accidentes

Información técnica


Atributos
Materialhdpe
Longitud150 cm
151,00 € Sin IVA
/ unidad
182,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días