LANZA PARA PROPANO CON LLAMA TT - I
Lanza para propano con llama tt - i
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:858513
Rubix:798964415000
EAN:3660338151422
Documentos
Detalles de producto : LANZA PARA PROPANO CON LLAMA TT - I
Ideal para todos los trabajos de soldadura que requieren alta entrada de calor. (Instalación de calefacción central, combadura de metal...)
Conector 14 x 100F
Diámetro de boquilla: 20 mm
Potencia; 5,56 à 6,85 Kw/h
Consumo de 1 a 1,5 bar: De 432 a 532 g/h
Peso: 0,27 kg
Conector 14 x 100F
Diámetro de boquilla: 20 mm
Potencia; 5,56 à 6,85 Kw/h
Consumo de 1 a 1,5 bar: De 432 a 532 g/h
Peso: 0,27 kg
Información técnica
Atributos
| Tipo | tt-i |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,92 € Sin IVA
/ unidad
54,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días