Referencias
Optibelt:TB SPB 160/5
Rubix:798378133000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246728



Detalles de producto : 5 SPB 160 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6000 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días