Referencias
Optibelt:SPB 560/2
Rubix:798379582000
fabricante:1968457
EAN:4014486235234


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
Detalles de producto : 2 SPB 560 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para orificio liso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15000 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Longitud de cubo | 55 mm |
| Anchura de corona | 44 mm |
| Diámetro de perforación | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,28 € Sin IVA
/ unidad
304,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días