Referencias
Optibelt:SPA 500/5
Rubix:798379311000
fabricante:1740330
EAN:4014486233476


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Taladro de acabado máx. | 65 mm |
Detalles de producto : 5 SPA 500 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22800 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Taladro de acabado máx. | 65 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Longitud de cubo | 82 mm |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro de perforación | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,27 € Sin IVA
/ unidad
334,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días