Referencias
Optibelt:SPA 125/3
Rubix:798379218000
fabricante:1548721
EAN:4014486232509


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 3 SPA 125 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificio liso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 42 mm |
| Anchura de corona | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,49 € Sin IVA
/ unidad
47,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días