Referencias
Optibelt:TB SPA 112/1
Rubix:798381419000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486245226



Detalles de producto : 1 SPA 112 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 112 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,70 € Sin IVA
/ unidad
15,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
