Referencias
Beework Shoes:KRATOS S7S-42
Rubix:799322977000
fabricante:KRATOS S7S-42




Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 KRATOS S7
• Bota de seguridad.
• Piel.
• Puntera y plantilla no metálica.
• Suela PU/Caucho Nitrilo.
EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC .
• Piel.
• Puntera y plantilla no metálica.
• Suela PU/Caucho Nitrilo.
EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SR SC .
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 42 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | poliuretano y caucho nitrilo antiestáticos; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento sr. |
| Categoría de seguridad | s7 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | corte: piel flor vacuna ''crazy horse'' hidrofugada, de grosor 1,8-2,0 mm; lengüeta y cuello de nailon de alta resistencia sobre espuma de látex. forro: membrana impermeable bɘe dry. sistema de cierre: cordones. puntera: no metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200j y compresión 15kn. plantilla antiperforación: no metálica ps; flexible; resistente 1100n. plantilla confort: termoconformada de pu; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,31 € Sin IVA
/ unidad
82,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
