JGO. REPARACION HELICOIL M-8 V-COIL 04012
Kit reparador de roscas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
V-Coil:04012
Rubix:798507115000
EAN:4022835040125
Documentos
Detalles de producto : JGO. REPARACION HELICOIL M-8 V-COIL 04012
Kit reparador de roscas, V-COIL
Taladrar: Taladrar la rosca dañada con brocas espirales normales. En roscas de bujía no será necesario taladrar, aquí se utilizará la herramienta de taladrar y cortar combinada. Rogamos tenga en cuenta que en los machos de roscar se requerirán perforaciones más grandes.
Controles: Comprobar que el macho de roscar y el perno roscado tengan el mismo filete y el mismo paso.
Rosca: Con los machos de roscar V-Coil especiales se fileteará la rosca receptora en el agujero taladrado. Se recomienda usar aceite de corte.
Montar inserto roscado: Colocar el inserto sobre la herramienta y tener en cuenta que el pivote de arrastre se encuentre dentro de la boca de la ranura y, entonces, ajustar correctamente con el anillo de ajuste. Después enroscar el inserto roscado en dirección de la rosca presionándolo ligeramente.
No girar en contra del sentido de giro, el pivote se podría romper.
Rotura del pivote: Tras la integración se extraerá la herramienta enroscadora y se quitará el pivote de arrastre con el rompedor. En dimensiones más grandes y en roscas de bujía el pivote se sacará con unas tenazas de puntas. Tras finalizar estos procesos de trabajo se habrá creado una rosca que, gracias a sus tolerancias estrechas y exactas, será a menudo mejor y más resistente que la rosca originaria.
Aplicación: Blindaje de roscas con materiales con poca resistencia al cizallamiento, p. ej., aleaciones de aluminio y magnesio, en la construcción de maquinaria, la automoción, la electrotecnia y la medicina, así como en la aeronáutica y astronáutica. Reparación de roscas dañadas o gastadas. Recuperación de desechos
Contenido del juego:
1 macho de roscar M2;
1 broca espiral 2,1 mm;
1 herramienta de montaje manual con anillo de retención n.º 2
1 rompedor de pivote n.º 2
20 casquillos roscados 1,5 x D
Suministro en caja de plástico
Taladrar: Taladrar la rosca dañada con brocas espirales normales. En roscas de bujía no será necesario taladrar, aquí se utilizará la herramienta de taladrar y cortar combinada. Rogamos tenga en cuenta que en los machos de roscar se requerirán perforaciones más grandes.
Controles: Comprobar que el macho de roscar y el perno roscado tengan el mismo filete y el mismo paso.
Rosca: Con los machos de roscar V-Coil especiales se fileteará la rosca receptora en el agujero taladrado. Se recomienda usar aceite de corte.
Montar inserto roscado: Colocar el inserto sobre la herramienta y tener en cuenta que el pivote de arrastre se encuentre dentro de la boca de la ranura y, entonces, ajustar correctamente con el anillo de ajuste. Después enroscar el inserto roscado en dirección de la rosca presionándolo ligeramente.
No girar en contra del sentido de giro, el pivote se podría romper.
Rotura del pivote: Tras la integración se extraerá la herramienta enroscadora y se quitará el pivote de arrastre con el rompedor. En dimensiones más grandes y en roscas de bujía el pivote se sacará con unas tenazas de puntas. Tras finalizar estos procesos de trabajo se habrá creado una rosca que, gracias a sus tolerancias estrechas y exactas, será a menudo mejor y más resistente que la rosca originaria.
Aplicación: Blindaje de roscas con materiales con poca resistencia al cizallamiento, p. ej., aleaciones de aluminio y magnesio, en la construcción de maquinaria, la automoción, la electrotecnia y la medicina, así como en la aeronáutica y astronáutica. Reparación de roscas dañadas o gastadas. Recuperación de desechos
Contenido del juego:
1 macho de roscar M2;
1 broca espiral 2,1 mm;
1 herramienta de montaje manual con anillo de retención n.º 2
1 rompedor de pivote n.º 2
20 casquillos roscados 1,5 x D
Suministro en caja de plástico
Cualidades
Aplicación flexible a través de más insertos y taladros para las dimensiones de hasta M12
Para el corte de rosca a mano
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Resistencia a la temperatura y a la corrosión
Caja de presentación atractiva y funcional
Para el corte de rosca a mano
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Resistencia a la temperatura y a la corrosión
Caja de presentación atractiva y funcional
Aplicaciones
Reparación de roscas dañadas o desgastadas, blindaje de roscas para material con baja resistencia al cizallamiento, recuperación de artículos rechazados, para nuevas roscas internas altamente estables y duraderas, perfecto para mantenimiento, instalación y producción de series pequeñas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,90 € Sin IVA
/ unidad
37,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h














