JGO.REPARACION HELICOIL M-5/12 RAPIDO V-COIL 04381

Kit reparador de roscas RAPID

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

V-Coil:04381
Rubix:798507159000
EAN:4022835043812
brand logo

Documentos

Detalles de producto : JGO.REPARACION HELICOIL M-5/12 RAPIDO V-COIL 04381


Kit reparador de roscas, V-COIL rapid

Taladrar: taladrar la rosca dañada con brocas espiral V-Coil rapid.

Control: comprobar que el macho de roscar y el perno roscado tengan el mismo filete y el mismo paso.

Rosca: con los machos de roscar V-Coil especiales se fileteará la rosca receptora en el agujero taladrado. Se recomienda usar aceite de corte.

Montar inserto roscado: colocar el casquillo sobre la herramienta de montaje y enroscar. Después enroscar el casquillo roscado presionándolo ligeramente.

Rotura del pivote: tras la integración se extraerá la herramienta enroscadora con giro a izquierda de la atornilladora a batería y se quitará el pivote de arrastre con el rompedor de pivote.

Tras finalizar estos procesos de trabajo se habrá creado una rosca que, gracias a sus tolerancias estrechas y exactas, será a menudo mejor y más resistente que la rosca originaria.


Aplicación: blindaje de roscas de materiales con poca resistencia al cizallamiento, p. ej., aleaciones de aluminio y magnesio, en la construcción de máquinas, la técnica de automoción, la electrotecnia y la técnica médica, así como en la aeronáutica y astronáutica. Reparación de roscas dañadas o gastadas. Recuperación de desechos.

Suministro: en caja de plástico, machos de roscar, brocas espiral en medidas de agujero roscado, herramienta de montaje, rompedor de pivote respectivamente con alojamiento hexagonal de 1/4", un soporte universal con mandril de cambio rápido y casquillos roscados (1,5 x D).

Cualidades

Todas las herramientas con unidad hexagonal de 6,35mm (1/4")
Para ser utilizado a mano o con herramienta eléctrica inalámbrica
No se puede ajustar a mano durante el montaje
Útil, incluso en lugares incómodos
Más compacto que el estándar
Mayor capacidad de carga después de la reparación al tener mejores propiedades de rosca
Resistencia a la temperatura y a la corrosión
Caja de presentación atractiva y funcional

Aplicaciones

Reparación de roscas dañadas o desgastadas, blindaje de roscas para material con baja resistencia al cizallamiento, recuperación de artículos rechazados, para nuevas roscas internas altamente estables y duraderas, perfecto para mantenimiento, instalación y producción de series pequeñas

Información técnica


Atributos
157,00 € Sin IVA
/ unidad
189,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días