Referencias
Rubix-DE:4.004
Rubix:799306893000
fabricante:4.004
Detalles de producto : JUEGO ACCESORIOS P/COMPRESION P/MEDIO
Accesorio para la balanza de resorte Medio
Características:
Juego de accesorios para compresión que permiten transformar la balanza de resorte en un medidor de compresión, hasta máximo 2500 g/25 N
Características:
Juego de accesorios para compresión que permiten transformar la balanza de resorte en un medidor de compresión, hasta máximo 2500 g/25 N
Kit de presión para Medio PESOLA
Accesorio para balanza de resorte Medio Linie. Versión: Kit de presión para la conversión a medición de la fuerza de presión para Medio Linie hasta un máximo de 2500 g/25 N
Accesorio para balanza de resorte Medio Linie. Versión: Kit de presión para la conversión a medición de la fuerza de presión para Medio Linie hasta un máximo de 2500 g/25 N
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego accesorios p/compresion p/medio |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,84 € Sin IVA
/ unidad
57,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días