MUB63-PS

Kit de juntas para cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MUB63-PS
Rubix:751601673043
fabricante:MUB63-PS
EAN:3618036363807
SMC MAINTENANCE KIT MUB63-PS

Resumen técnico

Tipokit de juntas para cilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MUB63-PS


La placa de cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo al tiempo que mantiene la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de trabajo más elevadas que pueden ser necesarias para los cilindros planos típicos. La forma ovalada del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que utilizar una varilla con caras planas, lo que ofrece una mayor vida útil de los cojinetes y las juntas.

Cualidades

Simple efecto, retorno/extensión por muelle, cilindro de placa
Posibilidad de montaje sin soportes
Las ranuras de montaje de los detectores automáticos evitan la protrusión de los detectores automáticos
Los detectores automáticos pueden montarse en 4 direcciones
Carreras de hasta 20 mm

Información técnica


Atributos
Tipokit de juntas para cilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Diámetro de escariado63 mm
29,03 € Sin IVA
/ unidad
35,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días