SPB 4000/4

KB 4-SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:4-SPB 4000
Rubix:799019927000
fabricante:1818427
EAN:4014486198423
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Longitud indicativa4000 mm
Número de nervaduras4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 4000/4


OPTIBELT KB SK kraftbands se componen de correas en V individuales de alta calidad que están conectadas entre sí mediante una banda de unión. Según la aplicación, por cada kraftband se pueden utilizar hasta 5 correas en V de cuña. En casos especiales, están disponibles kraftbands con más de 5 correas. Al emplear varios kraftbands por transmisión, debe especificarse la combinación de juegos.
Kraftbands con correas en V de cuña

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x371x371 mm
Peso neto4176 g
Perfilspb
Longitud indicativa4000 mm
Número de nervaduras4
Altura15.6 mm
Anchura superior76 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,00 Sin IVA
/ unidad
653,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días